Uline Carrito Utilitario Compacto con 3 Repisas Planas - 27 x 18 x 34", Rojo

Mueva muchos productos con este carrito ligero de 3 repisas.
  • Repisas están a 12" de distancia y tienen 1/4" de profundidad para contener derrames.
  • Espuma estructural resistente, no requiere mantenimiento.
  • Ruedas giratorias de 4" no dejan marcas: 2 con seguro.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5007R Plano 271834" 300 lbs. 22 $3,740 $3,476  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,338.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Reales (Incluyendo Asa Y Ruedas): 26 1/2 x 18 x 33 3/4" 
  • Repisa Superior:
    • Totales: 24 x 18" (Largo x Ancho)
    • Utilizables: 23 1/2 x 17 1/2" (Largo x Ancho)
    • Altura Real de la Repisa: 12 5/16"
  • Patas: Cuadradas de 1 5/8"
  • Ruedas (Ancho): 15/16"
MATERIAL:
  • Carrito: HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
  • Ruedas: TPR (Caucho Termoplástico)
CARACTERÍSTICAS:
  • Superficie texturizada
CAPACIDAD:
  • Repisa: 100 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)69 x 46 x 86 cm27 x 18 x 34"
CAPACIDAD DE CARGA136 kg300 lbs.
PESO10 kg22 lbs.
PARTES:
  • H-5008 Rueda para Carrito Utilitario con 3 Repisas Uline - Giratoria
  • H-5009 Rueda para Carrito Utilitario con 3 Repisas Uline - Giratoria con Freno
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/10/2026 02:51:48 AM; USWEB27