Rubbermaid® Carrito Tipo Canastilla Plegable - (2) 4 Bushels

Recoja y transporte toallas y blancos.
  • Se pliega a 7" de ancho para almacenarse fácilmente en clósets de limpieza y cuartos utilitarios.
  • Forro de vinil removible y lavable
    no se perforará ni rasgará.
  • Armazón liviano de acero inoxidable.
  • Ruedas giratorias de 3" no dejan marcas y tienen parachoques.
  • Bolsa de Repuesto disponible.
MODELO
NO.
DIMS. TOTALES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
BUSHEL PIES CÚB. LBS. 1 3+
H-5038 36 x 24 x 34" (2) 4 (2) 5 220 28 $5,016 $4,884  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,818.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Totales (Reales Con Protectores para Bordes): 35.7 x 24.1 x 34" (Largo x Ancho x Alto)
  • Fondo Interior: 34.7 x 24.1"
  • Cada Bolsa: 15 1/4 x 24 x 27" (Largo x Ancho x Alto)
  • Plegado:
    • Totales (Reales Con Protectores para Bordes): 35.4 x 6.46 x 33.4" (Largo x Ancho x Alto)
    • Ancho del Armazón (Sin Protectores para Bordes/Ruedas): 4 1/2"
  • Ancho de Ruedas: 3/4"
MATERIAL:
  • Protectores para Bordes: Caucho
  • Ruedas: TPR (Caucho Termoplástico)
CARACTERÍSTICAS:
  • Listones de color para identificación. (Rojo, Amarillo, Azul, Verde)
  • Ruedas:
    • Balero Giratorio: doble balín sellado
    • Vienen acoplados al carrito tipo canastilla.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTURA TOTALES91 x 61 x 86 cm36 x 24 x 34"
CAPACIDAD(2) 141 L, (2) 0.14 M cúb., 100 Kg(2) 4 bu., (2) 5 pies cúb., 220 lbs.
PESO13 kg28 lbs.
PARTES:
  • S-20680 Rubbermaid® Bolsa de Repuesto para Carritos Tipo Canastilla Plegables - 4 Bushels
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
10/30/2020 03:11:16 AM; USWEB7 -0-0/0.0-1