Diablito para Sillas Estibables

Instalación rápida para eventos y juntas.
  • Mueva fácilmente varias sillas estibables a la vez.
  • Armazón de acero de uso pesado. La distancia entre las patas de la silla debe ser de 14 1/4" de ancho o mayor para que quepa.
  • Llantas de 10" antiponchaduras.
MODELO
NO.
CAPACIDAD
DE CARGA (LBS.)
TIPO DE
LLANTA
ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5039 240 Caucho de 10" 51" 31 $9,702 $9,284  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,254.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales:
    • Alto: 50 3/4"
    • Profundidad: 32 7/8"
  • Ancho:
    • Armazón: 14 1/4"
    • Rueda a Rueda: 21 5/8"
  • Del Piso hasta los Soportes: 13 3/4"
  • Llantas (Ancho): 3"
MATERIAL:
  • Asa: Vinil
  • Ruedas: Caucho relleno de espuma
COMPATIBILIDAD:
  • Para usar con la mayoría de los tipos de sillas estibables.
    • La distancia entre las patas de la silla debe ser 14 1/4" o superior.
    • La cantidad de sillas por carga varía según el estilo de silla.
  • Sillas Estibables Uline Compatibles:
CARACTERÍSTICAS:
  • Armazón: Pulvirrevestido
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE CARGA109 kg240 lbs.
TIPO DE LLANTA25 cm, CauchoCaucho de 10"
ALTO130 cm51"
PESO14 kg31 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:09:45 AM; USWEB29