Rack para Exhibición - 66 x 39 x 36", 168 x 99 x 91 cm

Exterior o interior. Coloque rápidamente su exhibición de productos.
  • No requiere herramientas.
  • Repisas ventiladas previenen la acumulación de polvo y mugre.
  • Plástico 100% reciclado.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD DE
REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5045 663936" 250 96 $13,068 $12,540  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $15,158.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Repisas (Totales): 66 x 16 x 2 5/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Espacio Utilizable:
    • Entre Repisas: 9 3/8"
    • Entre Postes: 27 7/8"
  • Postes (Diámetro): 2 3/8"
  • Aberturas de la Rejilla (Varían):
    • 2 x 1/2"
    • 2 x 3/4"
    • 2 x 1"
CAPACIDAD:
  • 250 lbs. por repisa, distribuidas en forma pareja.
CARACTERÍSTICAS:
  • Con protección UV
  • Resistente al gas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO168 x 99 x 91 cm66 x 39 x 36"
CAPACIDAD DE REPISA113 kg250 lbs.
PESO44 kg96 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:27:37 PM; USWEB12