Diablito de Acero para Electrodomésticos - 2 Llantas

Transporte fácilmente por las escaleras artículos pesados o bultosos.
  • Capacidad ligera. Diseño de 2 llantas.
  • Correa de uso pesado con trinquete asegura las cargas; elimina resbalones y desplazamientos.
  • Gomas de caucho gruesas en todas las superficies de contacto no dejan marcas.
  • Aditamento para subir y bajar escalones y aceras sin problema.
MODELO
NO.
USO
RECOMENDADO
CAPACIDAD
DE CARGA
TIPO DE
ASA
TIPO DE
LLANTA
BASE ALTO PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5047 Electrodomésticos 750 lbs. Doble Caucho de 8" 24 x 5" 59" 62 $7,898 $7,480  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,161.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales: 24 x 14 x 59" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Ancho del Armazón: 18"
  • Banda:
    • Ancho de 2" con broche de dos piezas.
    • Largo Total: 167" (83 1/2" en cada lado)
  • Llantas (Ancho): 2"
  • Almohadillas Verticales: 51 1/4"
MATERIAL:
  • Almohadillas Verticales: Goma
  • Almohadillas del Soporte Transversal/Base: Espuma
  • Llantas:
    • Banda de Rodamiento: TPR que no deja marcas (Goma Termoplástica)
    • Centro: Polipropileno
  • Rodillos para Aditamento para Escaleras: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Armazón y mangos soldados.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE CARGA340 kg750 lbs.
TIPO DE LLANTA203 mm, CauchoCaucho de 8"
BASE61 x 13 cm24 x 5"
ALTO150 cm59"
PESO28 kg62 lbs.
PARTES:
  • H-5047-FHKIT Kit de Tornillería del Gancho de Trinquete del Diablito de Acero para Electrodomésticos
  • H-5047-WHKIT Kit de Accesorios para Llanta de Diablito de Acero para Electrodomésticos
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:25:45 PM; USWEB12