Silla de Tela Grande y Alta para Trabajo

Asiento extragrande para usuarios grandes y altos.
  • Capacidad de 450 lbs.
  • Asiento de espuma moldeada de 4" de grosor de tela.
  • Descansabrazos acojinados y altura de asiento ajustables. Reposapiés fijo.
  • Base de acero de uso pesado incluye ruedas giratorias de 2" y tapas de 2".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5052 Tela 23 x 20" 450 28 1/2-32" 60 $10,032 $9,768  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,637.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Asiento (Reales): 23 x 20 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Totales: 28 1/2 x 25 1/2 x 47 1/2 - 50" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 21 1/2 x 20" (Ancho x Profundidad)
  • Reposapiés: 25"
  • Diámetro de la Base: 28"
GROSOR:
  • Posterior: 3"
MATERIAL:
  • Tela: 100% poliéster
  • Descansabrazos: Polipropileno con acojinado de poliuretano
CARACTERÍSTICAS:
  • Base: Pulvirrevestido
  • Ajuste de altura neumático.
  • Descansabrazos ajustables
  • Gira 360°.
  • Se puede ensamblar sin descansabrazos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
  • Cumple con CA TB117-2013
  • Certificado por Greenguard
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD58 x 51 cm23 x 20"
CAPACIDAD204 kg450 lbs.
ALTO AJUSTABLE72-81 cm28 1/2 - 32"
PESO27 kg60 lbs.
PARTES:
  • H-3643-CAST Ruedas para Silla Grande y Alta de Oficina
  • H-5052-FTRNG Reposapiés para Sillas Grandes y Altas de Trabajo
  • H-5052-GLIDE Tapas para Patas de Sillas Grandes y Altas de Trabajo y Sillas de Oficina
  • H-5052-GSLFT Pistón de Gas para Sillas Grandes y Altas para Trabajo
  • H-5052-MECH4 Mecanismo para Sillas Grandes y Altas de Trabajo
  • H-9529 Base Estrella para Sillas de Oficina Grandes y Altas
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:27 AM; USWEB29