Mesa de Conferencia - Colección Clásica, 96 x 44", Caoba

Diseño clásico que parece durar para siempre. Utilizadas en todas partes desde salas de conferencias y juntas a oficinas de almacenes.
  • Superficie laminada fácil de limpiar resiste rayones y manchas.
  • Cubierta duradera de 1 1/2" de grosor resiste deformaciones. Mesa de 30" de altura.
  • Patas de nivelación evitan que se tambaleen. Ensamble rápido y fácil.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE ASIENTOS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5055MAH Pista de
Carreras
96 x 44" 8 180 $11,924 $11,506  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,831.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales: 94 1/2 x 43 1/4 x 29 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Panel de Privacidad:  47 13/16 x 15 3/4" (Ancho x Alto)
  • Base: grosor de 1"
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
  • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con las normas de BIFMA.
  • Cumple con las normas de CARB
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO244 x 112 cm96 x 44"
PESO82 kg180 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:54:17 AM; USWEB29