Miller® Aircore™ Arnés de Seguridad de Alta Calidad

Protección duradera contra caídas para trabajadores del almacén y de la construcción.
  • Máxima comodidad. Tejido de malla transpirable reduce el agotamiento del trabajador.
  • Acojinado de alta calidad en hombros y espalda.
  • Cinturones de seguridad para pecho y piernas. Fáciles de poner y quitar.
  • Conecte rápidamente a un anillo de arnés de seguridad con Líneas de Vida Retráctiles o Amortiguadores de Impactos, se venden por separado.
Cumple con ANSI Z359.1
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TALLA CAPACIDAD
DE PESO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-5130 AirCore Alta Calidad Universal 400 lbs. $10,538 $10,406 $10,296  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,224.08.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

NÚMERO DE MODELO: 
  • Honeywell: AC-QC/UGN
DIMENSIONES:
  • Abertura para las Piernas: 10 - 31"
MATERIAL:
  • Tejido:
    • Poliéster: 85%
    • Elastómero de Uretano: 15%
CARACTERÍSTICAS:
  • Tejido estirable Duraflex en todas direcciones brinda flexibilidad y movilidad adicional. 
  • Hebilla de leva para ajuste de talla rápido y fácil.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso que aparece en la tabla es la capacidad probada por el fabricante.
  • Cumple con requisitos de ANSI 310 lbs, aparece en la etiqueta.
USO:
  • Quitar de servicio inmediatamente después de una caída.
ESTILO:
  • 5 Puntos de Ajuste
  • Anillos en D: Parte Posterior
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la Norma OSHA 1926.502
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE PESO181 kg400 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:38:41 PM; USWEB29