Tapete de Caucho para Gimnasio - Grosor de 12", 4 x 6'

Protegen pisos de gimnasios contra la caída de
pesas y equipo pesado.
  • Caucho reciclado de uso pesado reduce el ruido.
  • Parte superior texturizada brinda tracción.
  • Limpie con Toallitas para Gimnasio.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-5139 Estándar 4 x 6' 1/2" 70 $3,762 $3,586 $3,410  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,363.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 47 x 71"
MATERIAL:
  • Libre de látex
CARACTERÍSTICAS:
  • Los tapetes resisten muy bien en entornos de extrema exigencia tanto en interiores como en exteriores.
    • Se puede usar en pistas de hielo.
    • No se adherirá al piso en un ambiente caliente y húmedo.
  • No requiere adhesivos para la instalación.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 95%
APARIENCIA:
  • Bordes: Sin achaflanar
USO:
  • No tienen el propósito de unirse para cubrir de pared a pared.
  • El tapete es grueso y denso; difícil de cortar.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpiar con agua caliente y un detergente suave o desengrasante sin butilo.
  • No usar blanqueador.
  • No empapar el tapete.
ESPECIFICACIONES:
  • Antiestático
  • Antihongos
  • Antibacterial
  • NO aprobado por OSHA
  • No es antimicrobiano
  • No transmite la electricidad
  • No es ignífugo
  • No es resistente a los químicos
  • No es apto para soldar
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO122 x 183 cm4 x 6'
GROSOR13 mm1/2"
PESO32 kg70 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:35:52 AM; USWEB29