Cerca para Patio - Sección de 3 Paneles

Diseñe y defina el espacio para patios con atractivos paneles de rejillas.
  • Delimita áreas para sentarse en exteriores de oficinas o restaurantes.
  • Fácil de ensamblar. Postes y paneles entrelazados.
  • Resina plástica resiste la decoloración y es fácil de limpiar.
  • Use con Pose y Base.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5183 Sección de 3 Paneles 60 x 30" 14 $5,434 $5,192  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,303.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Espacio debajo de la Cerca: 5 1/4"
  • Postes de la Cerca:
    • Alto:  38" 
    • Ancho de la Base:  17.5"
  • Paneles: grosor de 3"
  • Barrera:
    • 3 Paneles y 2 Postes: 84 x 35 1/4" (Ancho x Alto)
    • 2 Paneles y 2 Postes: 64 x 35 1/4" (Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Resina plástica con inhibidores de rayos UV.
  • Materia Prima: HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
USO:
  • Las secciones de los paneles requieren un poste en cada extremo, pero dos secciones pueden compartir un poste.
  • Los paneles que comparten un poste pueden tener un ángulo de entre 90  y 180 grados
  • Los postes se pueden llenar de agua o arena, hasta 50 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO x ALTO152 x 76 cm60 x 30"
PESO6 kg14 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:29:28 PM; USWEB12