Rack Amplio para Almacenamiento - Repisas de Alambre, 60 x 24 x 48", 152 x 61 x 122 cm

Almacene y descargue productos pesados y voluminosos con acceso práctico a las repisas por los cuatro lados.
  • Repisas de alambre de malla de acero galvanizado. Aberturas de 2 x 4" previenen acumulación de polvo y mugre, maximizan la eficiencia del aspersor contra incendios.
  • Ensamble rápido y fácil. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • 3 repisas soportan hasta 1,400 lbs. cada una.
  • Repisas de Alambre adicionales disponibles.

    Oferta Gratis
    GRATIS Mazo de Caucho H-2215 con cualquier
    orden de $4,400+ de Estantería Amplia.
    Use el código SP230 al hacer su orden.

    Sin Pernos, Ajuste Rápido
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5316 60 x 24 x 48" 3 3 1,400 100 $7,524 $7,260  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,727.84.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Exteriores: Agregar 5/8" a las dimensiones de la tabla.
  • Postes: 2 1/16 x 2 1/16"
  • Alto de la Viga: 2 3/4"
  • Diseño de Alambre Galvanizado: 2 x 4"
MATERIAL:
  • Vigas/Postes: Acero pulvirrevestido calibre 14
  • Repisas: varilla de alambre calibre 4
COMPATIBILIDAD:
  • H-8779 El Kit de Ruedas es compatible con las siguientes Unidades Amplias:
    • 60" de ancho o menos.
    • 18" y 24" de profundidad.
    • 96" de alto o menos.
    • Nota: La capacitad total no debe superar las 600 lbs con ruedas.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Totales:
    • La capacidad total está basada en el número de repisas usadas.
      • Multiplique la capacidad del estante por la cantidad de estantes utilizados para obtener la capacidad total de la unidad. ​​​​​​​
    • Los postes no pueden soportar más de 13,000 lbs.
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
  • Postes Verticales: De una sola pieza
  • Unidades de 96" de Ancho:
    • Las repisas de dos piezas podrían deslizarse.
    • Se pueden usar cinchos, cordones o cinta adhesiva para sujetar las repisas en su lugar.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO152 x 61 x 122 cm60 x 24 x 48"
CAPACIDAD DE REPISA635 kg1,400 lbs.
PESO45 kg100 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-5362 Pintura para Retoque para Lockers de Una Puerta de Alto Uline - 12 oz, Grises
  • H-8666 Divisores de Racks - 24 x 10", 61 x 25 cm
  • H-8779 Kit de Ruedas para Racks Amplios de Almacenamiento - Set de 4
PARTES:
  • H-1060-CTR Soporte Central para Repisa de Racks Amplios para Almacenamiento - 24"
  • H-1061-LRA24 Soporte Exterior para Repisa de Racks Amplios para Almacenamiento - 24"
  • H-1523ANCHOR Placas de Anclaje para Racks Amplios de Almacenamiento
  • H-1965-CONCT Placa de Unión para Racks Amplios de Almacenamiento
  • H-3227-ADD Repisa Adicional para Racks Amplios para Almacenamiento - Repisa de Alambre, 60 x 24"
  • H-7573 Paquete de Tornillería para Racks Amplios para Almacenamiento Móviles
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 11:21:41 AM; USWEB25