Rack para Almacenamiento de Archivos - 69 x 15 x 84", 175 x 38 x 213 cm

Diseñados específicamente para Cajas de Archivos.
  • Ensamble sin pernos fácil y rápido. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • Incluyen 4 soportes de repisa y tablas de aglomerado de 5/8" lisas y sólidas.
  • Rack para Almacenamiento de 15" de Profundidad – Almacene una fila de cajas.
    Oferta Gratis
    GRATIS MAZO DE CAUCHO CON CUALQUIER ORDEN
    DE $4,400+ DE RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS.
    Use el código de ofertas SP230 al hacer su compra.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAP. DE
CAJAS
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5377 691584" 40 1,200 158 $8,052 $7,656  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,340.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Exteriores: Agregar 5/8" a las dimensiones de la tabla.
  • Postes: 2 1/16 x 2 1/16"
  • Alto de la Viga: 2 3/4"
MATERIAL:
  • Acero pulvirrevestido calibre 14
CAPACIDAD:
  • Total: No excede las 13,000 lbs
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • La Capacidad de Cajas que aparece en la tabla se basa en las Cajas para Archivos tamaño Carta/Legal de 15 x 12 x 10".
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
  • Postes Verticales: De una sola pieza
  • Soportes para Repisas: Corren horizontalmente entre las repisas delanteras y traseras para brindar soporte.
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO175 x 38 x 213 cm69 x 15 x 84"
CAPACIDAD DE REPISA544 kg1,200 lbs.
PESO72 kg158 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:45:35 AM; USWEB29