Estibador Ajustable Semieléctrico - Elevación de 63"

MANUAL/ELEVACIÓN ELÉCTRICA

Llegue a donde los montacargas no pueden. Use en almacenes pequeños y rampas de carga.
  • Coloque manualmente el estibador en posición. Utilice el motor para elevar y bajar las horquillas.
  • Centro de carga de 24" apto para tarimas hasta de 48".
  • Patas se ajustan de 36 1/2 a 48 1/2" para adaptarse a la mayoría de las tarimas.
  • 2 horas de servicio por carga. Batería recargable de 12 voltios, 150 Ah con cargador integrado.
  • Ruedas traseras giratorias de poliuretano de 7".
    Ruedas delanteras rígidas de poliuretano de 5".
  • Radio de giro de 180°.
  • Radio de 58" para dar vuelta.
  • Ver video.
MODELO
NO.
TAMAÑO TOTAL
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
ALTO DE HORQUILLA DIÁMETRO
DE LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
MÍNIMA MÁXIMA
H-5439 6744-5580" 42 x 9-28" 2,200 lbs. 1/8" 63" 7" / 5" 992 $99,220  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $115,095.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • Entrega: No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
    • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
  • Empaque: Se envía sobre una tarima.
    • Debido al peso y tamaño, debe retirarse de la Tarima con un montacarga u otro dispositivo de elevación adecuado (no Patín Hidráulico).
    • Dimensiones Totales de Envío: 97 x 55" (Alto x Ancho)
GARANTÍA:
  • HASTA 1 AÑO:
    • Reparación: Las partes y la mano de obra están cubiertas. (No incluye batería ni ruedas)
    • Garantía de 90 días para batería y ruedas.
  • MÁS DE 1 AÑOS: 
    • Reparación: El cliente es responsable de los cargos.
DIMENSIONES:
  • Totales: 66 1/2 x 43 3/4 - 54 3/4 x 80" (Largo x Ancho x Profundidad)
  • El ancho recomendado del pasillo para utilizar con tarimas de 48 x 40" es de al menos 93".
  • Horquillas:
    • Ancho: 4"
    • Ancho Ajustable:
      • Interior: 1/2 20"
      • Exterior: 8 1/2 28"
      • Grosor: 1.2"
  • Patas Ajustables:
    • Alto:
      • Desde la Parte Sup. de la Pata hasta el Piso: 5 5/8"
      • Desde la Parte Inf. de la Pata hasta el Piso: 1 1/4"
    • Ancho Ajustable (incrementos de 3"):
      • Interior: 36 1/2 - 48 1/2"
      • Exterior: 43 3/4 - 54 3/4"
  • Altura del Mástil (Punto Más Alto cuando está en Uso):
    • Mínima: 77 3/4"
    • Máxima: 80"
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: 4 ° - 41 °C (40 ° - 105 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Mástil: una etapa
    • Elevación Libre: 63"
      • Distancia vertical que las horquillas se pueden elevar hasta que el mástil se empiece a plegar.
CAPACIDAD:
  • Mantiene una capacidad de peso de 2,200 lbs. hasta la la altura máxima (63") en los dos centros de carga.
USO:
  • No se debe utilizar con extensiones para horquillas
  • Las horquillas solo se mueven en dirección ascendente y descendente, no hacia adelante y atrás.
  • No diseñado para usar en pendientes.
  • Carga:
    • Tiempo para recargar la batería por completo: 8 - 12 hrs.
    • La batería completamente cargada muestra una barra más a la derecha.
      • A medida que la batería se agota, la barra se moverá más hacia la izquierda.
    • Se enchufa en salidas eléctricas estándar de 120 voltios.
    • Cargar al menos una vez al mes si no se usa para evitar que se agote la batería.
  • Dificultad de Movilidad:
    • Antes de usar, afloje las 4 tuercas en cada pata y mueva la unidad hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que las patas estén niveladas. Luego ajuste las tuercas.
    • Maniobra mejor con cargas más livianas. Para mover cargas pesadas se requiere más fuerza.
ESPECIFICACIONES:
  • Cargador (Potencia Máx.): 3 amperios (Disminuye a medida que se carga la batería)
  • No es a prueba de explosiones.
  • Con certificación CE
PARTES:
  • Batería de Repuesto: H-11591
    • H-11591 no funciona con Estibadores Ajustables H-2651 y H-2652 descontinuados..
      • Para H-2651 y H-2652: H-2652-BATT
    • No se puede devolver a menos que esté certificado para materiales peligrosos.
      • El Departamento de Atención a Clientes de Uline debe aprobar la devolución.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO TOTAL LARGO x ANCHO x ALTO170 x 112-140 x 203 cm67 x 44-55 x 80"
HORQUILLA LARGO x ANCHO107 x 23 - 71 cm42 x 9 - 28"
CAPACIDAD DE CARGA998 kg2,200 lbs.
ALTURA MÍNIMA54 mm2 1/8"
ALTURA MÁXIMA160 cm63"
DIÁMETRO DE LA LLANTA178 mm/127 mm7"/5"
PESO450 kg992 lbs.
PARTES:
Compradas con Frecuencia:
  • H-2651-26003 Anillo de Cierre para Estibadores Ajustables Uline
  • H-2652-37024 Rodillo de Carga para Pata de Estibador Ajustable
  • H-2651SPRING Resorte Neumático para Estibadores Ajustables Semieléctricos
  • H-11591 Battery for Semi-Electric Straddle Stackers
  • H-5267 Asa de Dirección para Estibadores Ajustables Semieléctricos
  • H-2652-BGWHL Llanta de Dirección para Estibador Ajustable Semieléctrico - 7"
Partes Adicionales:
  • H-2302-DC Interruptor de Energía DC para Estibadores Ajustables Semieléctricos - 220 V
  • H-2302-FRK25 Rondana para Patines Hidráulicos Eléctricos
  • H-2302-PLUG Cable para Estibadores Ajustables Semieléctricos
  • H-2651-32 Eje de Repuesto #32
  • H-2651-33 Anillo de Retención #33
  • H-2651-34 Eje de Repuesto #34
  • H-2651-35 Anillo de Retención #35
  • H-2651-36 Eje de Repuesto #36
  • H-2651-37 Funda #37 de Repuesto para H-2651
  • H-2651-BRNG Balero 6205 para Estibadores Ajustables - 24.69 x 52 x 15.07 mm
  • H-2652-27001 Balero 6204 para Estibadores Ajustables
  • H-2652-MLIFT Microinterruptor para Subir de Estibadores Ajustables Semieléctricos
  • H-2652-MLOW Microinterruptor para Bajar para Estibadores Ajustables Semieléctricos
  • H-2652-RELAY Relé para Motor para Estibador Ajustable
  • H-4764 Asiento de Dirección
  • H-4780 Llave de Encendido para Estibadores Ajustables Semieléctricos
  • H-5439-38Q Eje para Rodillo de Estibadores Ajustables Semieléctricos - 2 59/64"
  • H-5439-STICK Palanca de Control para Estibadores Ajustables Semieléctricos
  • H-5996 Ensamble de la Bomba para Estibadores Ajustables Semieléctricos
  • H-6088 Cargador para Estibador Ajustable
  • H-8074 Kit de Sello para Estibador Ajustable
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:29:10 PM; USWEB12