Estibadores y Posicionadores
>
Estibadores Ajustables Semieléctricos
Estibador Ajustable Semieléctrico - Elevación de 137"
Más Imágenes y Video
MANUAL/ELEVACIÓN ELÉCTRICA
Llegue a donde los montacargas no pueden. Use en almacenes pequeños y rampas de carga.
Coloque manualmente el estibador en posición. Utilice el motor para elevar y bajar las horquillas.
Centro de carga de 24" apto para tarimas hasta de 48".
Patas se ajustan de 36 1/2 a 48 1/2" para adaptarse a la mayoría de las tarimas.
2 horas de servicio por carga. Batería recargable de 12 voltios, 150 Ah con cargador integrado.
Ruedas traseras giratorias de poliuretano de 7".
Ruedas delanteras rígidas de poliuretano de 5".
Radio de giro de 180°.
Radio de 58" para dar vuelta.
Ver video
.
MODELO
NO.
TAMAÑO TOTAL
LARGO x ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE HORQUILLA
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
DE CARGA
ALTO DE HORQUILLA
DIÁMETRO
DE LLANTA
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
MÍNIMA
MÁXIMA
H-5440
67
x
44-55
x
90-160"
42
x
9-28"
2,200 lbs.
2
1
/
8
"
137"
7" / 5"
1,125
$114,070
AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $132,321.20.
La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
ENVÍO EL MISMO DÍA
|
GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA
|
ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
< Volver al Sitio Móvil
03/08/2025 06:29:04 PM;
USWEB12
cerrar