Estantería de Acero para Uso Pesado - 60 x 36 x 72", 152 x 91 x 183 cm

Mayor capacidad de almacenamiento para motores, troqueles y partes de máquina pesadas. ¡Hasta 3,250 lbs. por repisa!
  • Ensamble sin pernos. Las repisas se colocan a presión y se ajustan en incrementos de 1 1/2".
  • Acceso por los cuatro lados para cargar y descargar fácilmente.
  • Postes de acero calibre 14; repisas de acero calibre 16.
  • Acabado resistente pulvirrevestido.
  • Hecha en EUA.

    Estantería de Acero para Uso Pesado
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
SOPORTES
PARA REPISA
CAP. DE
REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5444 603672" 5 5 3,250 327 $26,004 $25,212  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $30,164.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Ancho y Profundidad Exteriores: Agregue 5/8" a las dimensiones listadas.
  • Altura de Repisa: 2 11/16"
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Total: No excede las 13,000 lbs
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
CONSTRUCCIÓN:
  • Conexión de remache doble en las vigas para mayor resistencia y rigidez.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO152 x 91 x 183 cm60 x 36 x 72"
CAPACIDAD DE REPISA1,474 kg3,250 lbs.
PESO148 kg327 lbs.
PARTES:
  • H-1523-POST Poste para Racks Amplios de Almacenamiento - 72"
  • H-1523ANCHOR Placas de Anclaje para Racks Amplios de Almacenamiento
  • H-2188-LRA36 Soporte Exterior para Repisas de Racks Amplios para Almacenamiento - 36"
  • H-2192-CTR Soporte para Repisa Central de Racks Amplios para Almacenamiento - 36"
  • H-5444-ADD Repisa Adicional para Estantería de Acero de Uso Pesado - 60 x 36"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:41:02 AM; USWEB29