Estación Lavaojos Portátil

PRIMARIA

Esté preparado en áreas de trabajo que no cuentan con el abastecimiento de agua apropiado.
  • Tanque presurizado de acero inoxidable proporciona un flujo constante de 15 minutos.
  • Difusores dobles.
  • Cubiertas contra polvo abatibles.
  • Enjuague contaminantes de los ojos, cara o cuerpo.
  • Incluye: Unidad lavaojos, manguera de PVC de 6' con regadera, etiqueta de inspección y conservador para agua.
  • Conservador para Agua y Diablito disponibles.
Cumple con ANSI Z358.1-2014
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ALTO x DIÁM.
CAPACIDAD PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5458 Estación Lavaojos 41 x 15 1/2" 15 Gals. $31,834 $31,350  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $36,927.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • 22 x 15 1/2" (Alto x Profundidad)
MATERIAL:
  • Válvulas: Latón cromado
  • Tanque: Acero Inoxidable
CARACTERÍSTICAS: 
  • Velocidad de Flujo de Manguera/Lavaojos: 1.6 galones por minuto 
PESO:
  • Vacío: 36 lbs.
  • Lleno: 120 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ALTO x DIÁMETRO104 x 39 cm41 x 15 1/2"
CAPACIDAD57 L15 Gals.
ACCESORIOS:
  • H-5534 Uline Diablito para Barriles
PARTES:
  • S-21107 Conservador para Agua - 8 oz
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:47:06 PM; USWEB29