Carrito para Carga de Tabletas - 25 x 21 x 38"

Mantenga hasta 30 tabletas o laptops seguras, cargadas y listas para usar.
  • Gabinete de acero ventilado en los cuatro lados.
  • Utilizado en escuelas y oficinas de ventas.
  • Cerradura en las puertas frontal y posterior.
  • Dos multicontactos de 15 enchufes en el panel posterior con cable de 10'.
  • Ruedas giratorias de poliuretano de 4" no dejan marcas: 2 con seguro.
Listado por UL/C-UL
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE DISPOSITIVOS
CANT. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5489 252138" 30 3 116 $21,868 $21,318  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $25,366.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA.
DIMENSIONES:
  • Gabinete:
    • Reales: 21 x 21 x 37 3/4"
    • El asa agrega 3 1/2" al largo.
  • Superficie Superior Utilizable: 20 x 16 1/2"
  • Repisa para Tableta: 18 1/2 x 15 1/4 x 10 1/4"
  • Repisa Utilitaria: 18 1/2 x 18 1/2 x 4"
  • Espacio Máximo para Cada Tableta: 15 1/4 x 10 1/4 x 1"
  • Divisores: 1" de distancia
  • Rollo para Cable Externo para Multicontactos: 9"
  • Cable para Multicontacto: 114"
CARACTERÍSTICAS:
  • Llaves iguales
  • (4) Llaves (2 sets) incluidas.
CAPACIDAD:
  • Total: 120 lbs. distribuidas de manera uniforme
  • El uso de adaptadores de carga más grandes limitará la capacidad a 8 dispositivos por multicontacto (16 en total).
USO:
  • Clips para el manejo de cables en cada repisa para las tabletas/laptops.
    • Tamaño Máximo de Cable: 1/4"
  • Los divisores son removibles al quitar los pernos.
  • Cada repisa sostiene 15 tabletas o laptops.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)64 x 53 x 97 cm25 x 21 x 38"
PESO53 kg116 lbs.
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/13/2026 09:22:03 AM; USWEB28