Gabinete de Acero Inoxidable para Almacenamiento - 36 x 18 x 73", 91 x 46 x 185 cm

Asegure bajo llave equipo costoso de laboratorio y químicos corrosivos. Duran toda una vida.
  • Fabricación soldada de uso pesado resiste el uso continuo en condiciones severas.
  • Acero inoxidable Tipo 304 no se oxida.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 3 1/2". Repisa con capacidad de 500 lbs.
  • Asa empotrada con cerradura. Bisagras duraderas de altura completa se cierran suavemente.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAPACIDAD
DE REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5587 Acero Inoxidable 361873" 5 500 230 $82,522 $79,090  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $95,725.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Abertura de Puerta: 32 1/4 x 67 1/4" (Ancho x Alto)
  • Repisa: 35 3/4 x 16 1/4"
PARTES:
  • Repisas Adicionales: H-5587-SHELF
CARACTERÍSTICAS:
  • Cuatro repisas ajustables.
  • Cuatro pies niveladores en la parte inferior del gabinete.
GROSOR:
  • Calibre 18
CAPACIDAD:
  • Total de la Unidad: 1,600 lbs
INCLUYE:
  • (2) Llaves
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Evite los detergentes o limpiadores a base de cloro que contengan bromuros, yoduros o ácidos.
  • Siempre enjuagar con agua tibia y secar con un paño después de usar.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 185 cm36 x 18 x 73"
CAPACIDAD DE REPISA227 kg500 lbs.
PESO104 kg230 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:01:43 AM; USWEB29