Escalera de Cruce con 5 Escalones

CUMPLE CON OSHA Y ANSI


Proporcione un paso peatonal seguro por encima de sus bandas transportadoras.
  • Baje fácilmente por los escalones viendo hacia delante. Inclinación de 50°.
  • Escalones y plataforma serrados de 24" de ancho.
  • Fácil de ensamblar.
  • Las patas tienen orificios de 5/8" para instalar en el piso.
  • Capacidad de 500 lbs.
  • Envío desde el fabricante.
MODELO
NO.
ESCALONES ESPACIO LIBRE ALTO
TOTAL
BASE
LARGO x ANCHO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
LARGO ALTO 1 2+
H-5593 5 24 7/8" 38" 82" 99 x 29" 371 $34,660 $34,160 AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $40,205.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Pasamanos:
    • 42" altura
    • Diámetro del Tubo: 1 1/2"
  • Escalones: 24 x 7"
  • Plataforma Superior: 24 x 37 1/2"
  • Orificios de Montaje en el Piso: 5/8"
MATERIAL:
  • Acero calibre 16
CARACTERÍSTICAS:
  • Acabado pulvirrevestido gris.
NO INCLUYE:
  • Tornillería de Instalación en Piso (H-3722)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO63 cm24 7/8"
DIST. ENTRE ESCALONES97 cm38"
ALTURA TOTAL208 cm82"
LARGO x ANCHO DE LA BASE251 x 74 cm99 x 29"
PESO168 kg371 lbs.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
02/19/2020 12:15:06 a. m.; USWEB7 -0-0/0.0-1