Gabinete de Polietileno para Corrosivos - 24 Galones, 36 x 23 x 36", 91 x 58 x 91 cm

Proteja su lugar de trabajo de corrosivos y ácidos peligrosos.
  • Fabricado 100% en polietileno de alta densidad. Sin partes metálicas que se oxiden.
  • Colector interno para atrapar derrames.
  • Incluye dos repisas ajustables.
  • Fácil de ensamblar. No necesita herramientas.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(GALONES)
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5660 Polietileno 362336" 24 2 96 $22,704 $22,154  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $26,336.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Profundidad con Asa: 24 1/4"
  • Repisas: 15 x 19 1/4"
    • Utilizables: 14 x 19 x 30"
    • Ajustar en incrementos de 6".
CARACTERÍSTICAS:
  • Estibables
  • La puerta se puede ensamblar para que abra hacia la derecha o izquierda.
  • Cuatro orificios de ventilación de 2 1/8" con tapas.
  • Almohadillas adhesivas para la parte inferior del gabinete.
CAPACIDAD:
  • Repisa: 38 lbs.
  • Colector: 4.2 galones
EMPAQUE:
  • Se envía en dos cajas.
    • El gabinete tiene (2) gabinetes de 12 galones ensamblados/combinados para formar un gabinete de 24 galones.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIM. EXTERIOR ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 58 x 91 cm36 x 23 x 36"
CAPACIDAD91 L24 gal.
PESO44 kg96 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:54:39 AM; USWEB29