Estantería de Alambre de Ajuste Rápido - 36 x 18 x 63", Negra, 91 x 46 x 160 cm

METRO® qwikSLOT

Ajuste las repisas intermedias en segundos. Simplemente levante y mueva.
  • Estantería decorativa para tiendas de menudeo con cambios frecuentes de inventario.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 1".
  • El alambre abierto maximiza la circulación del aire y reduce la acumulación de mugre y polvo.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE
REPISA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5674 361863" 4 300 53 $10,164 $9,900  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,790.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Postes (Construcción de Una Pieza): 1" de Diámetro 
  • Grosor de la Repisa de Ajuste Rápido: 1 5/16"
  • Grosor de la Repisa Estándar: 1 1/4"
MATERIAL:
  • Recubrimiento epóxico.
  • Resistente al óxido, no es anticorrosivo.
    • Para usar en entornos secos.
COMPATIBILIDAD:
  • Ruedas no disponibles.
  • Compatible con:
    • Cubiertas para Repisas: H-2434
      • NOTA: Las cubiertas para repisas no son compatibles con las repisas laterales/posteriores, divisores o canastillas utilitarias para colgar.
    • Repisas: H-1764BL, H-1767BL
    • Divisores: H-1760BL 
    • Portaetiquetas en Ángulo: S-20951, S-20952
    • Canastilla Colgante Utilitaria: H-4841BL
    • Barra Colgante (Solo Cromada): H-4265
CAPACIDAD:
  • Total de la Unidad: 800 lbs.
  • Repisas (Distribuida Uniformemente):
    • Repisas de Ajuste Rápido: 300 lbs
    • Repisas Estándar: 800 lbs
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 160 cm36 x 18 x 63"
CAPACIDAD DE REPISA136 kg300 lbs.
PESO24 kg53 lbs.
PARTES:
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:52:52 PM; USWEB12