Silla Estibable de Plástico - Negra

Suficientemente resistente para la sala de descanso o cafetería más ocupadas.
  • Respaldo de plástico contorneado y asiento con borde en cascada.
  • Armazón de acero cromado con conectores para unirlas.
  • Se estiban hasta 5 de alto para almacenamiento práctico.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
SE VENDE POR CARTÓN
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO DEL
ASIENTO
CANT./
CAJA
PESO
(LBS.)
PRECIO POR SILLA (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 32+
H-5678BL Plástico 18 x 17" 300 18" 4 12 $2,068 $1,936  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,595.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales: 20 1/2 x 21 1/2 x 32 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Respaldo: 18 x 12 1/2" (Ancho x Alto)
  • Base: 20 1/2 x 21 1/2" (Ancho x Profundidad)
  • Diámetro de la Estructura: 0.435"
MATERIAL:
  • Respaldo y Asiento: Polipropileno
  • Estructura: Varillas de acero
INCLUYE:
  • (8) Clips conectores
    • Se necesitan dos clips por conexión.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera las normas ANSI/BIFMA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD46 x 43 cm18 x 17"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTURA DE ASIENTO46 cm18"
PESO5 kg12 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4115 Plataforma con Ruedas para Sillas Estibables
  • H-5039 Diablito para Sillas Estibables
  • H-5704 Carrito para Sillas Estibables de Plástico - Capacidad para 16 Sillas
PARTES:
  • H-5678GLIDES Patas Niveladoras para Sillas Estibables de Plástico
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/09/2026 06:18:38 PM; USWEB13