Gabinete de Seguridad para Pesticidas - Puertas Autocerrables, 45 Galones, 109 x 46 x 165 cm

Almacene de forma segura fertilizantes y productos químicos para el cuidado del jardín.
  • Capacidad de repisa de 350 lbs. Repisas ajustables.
  • Charolas de polietileno removibles para parte superior de gabinete y repisas inclinadas.
  • Acabado pulvirrevestido verde resistente a químicos.
  • Doble pared de acero calibre 18.
  • Cumple con los estándares NFPA, IFC y OSHA. Aprobado por FM.
  • Las puertas se cierran automáticamente si la temperatura llega a 74°C (165°F).
  • Repisas adicionales disponibles.
  • Asegure gabinetes con Candados.-->
HECHO EN EUA
10 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(GALS.)
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5701S Acero 431865" 45 2 303 $48,422 $47,322  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $56,169.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
SE ENVÍA DESDE ULINE EUA
DIMENSIONES:
  • Interiores: 39.5 x 14.8 x 60.25" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Repisas (Reales): 39 3/8 x 14"(Ancho x Profundidad)
CAPACIDAD:
  • Colector: 5 galones
MATERIAL:
  • Repisa: Acero Galvanizado
TEMPERATURA:
  • Clasificación Ignífuga: 163 °C (325 °F) por 10 minutos
CARACTERÍSTICAS:
  • Incluye 3bandejas amarillas de poliestileno para revestir repisas y sumideros.
  • Sistema de cierre de tres puntos. (2 llaves incluidas)
  • Etiqueta de seguridad para pesticidas en la puerta.
  • Las repisas se ajustan en incrementos de 3".
USO:
  • No exponer a ambientes mojados, húmedos o exteriores (se oxida).
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
PARTES:
  • Las bandejas de polietileno no están incluidas al comprar repisas adicionales.
    • Bandejas de Reemplazo: H-3777
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIM. EXTERIOR ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO109 x 46 x 165 cm43 x 18 x 65"
CAPACIDAD170 L45 gal.
PESO137 kg303 lbs.
PARTES:
  • H-2218S-HNDL Asa para Gabinete de Almacenamiento de Inflamables
  • H-2219-KEYS Llaves para Gabinetes de Seguridad para Almacenamiento
  • H-3777 Charola de Polietileno para Gabinetes para Pesticidas - 38 1/2 x 14"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:03:20 PM; USWEB12