Gabinete para Almacenamiento de Tambos Inflamables - Horizontal, Puertas Manuales, 55 Galones

Mantienen tambos seguros y fuera de peligros. Para gasolina y líquidos inflamables.
  • Permite despachar por gravedad un tambo de 55 galones. Incluye base para tambo; rueda en los rieles guía.
  • Acero de doble pared calibre 18.
  • Cumplen con los estándares NFPA, IFC y OSHA. Aprobado por FM.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMS. EXTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(GALS.)
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5705M Horizontal 304850" 55 N/A 361 $53,240 $51,722  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $61,758.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores: 26 3/4 x 44 3/4 x 43 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Base para Tambo: 19 1/2 x 36 x 20 1/4" (Ancho x Largo x Alto)
TEMPERATURA:
  • Clasificación Ignífuga: 163 °C (325 °F) por 10 minutos
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Base para Tambo H-4203.
  • Usar solo con tambos de 55 gal.
CAPACIDAD:
  • Colector: 10.44 galones
USO:
  • Se oxidará si se lo expone a entornos húmedos o exteriores.
ENSAMBLE:
  • La base para tambo no viene ensamblada.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • NFPA 30
    • OSHA29 CFR1910
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIM. EXTERIOR ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO76 x 122 x 127 cm30 x 48 x 50"
CAPACIDAD208 L55 gal.
PESO164 kg361 lbs.
PARTES:
  • H-2218S-HNDL Asa para Gabinete de Almacenamiento de Inflamables
  • H-2219-KEYS Llaves para Gabinetes de Seguridad para Almacenamiento
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:55:15 AM; USWEB29