Racks para Tarimas
>
Repisa de Alambre de Racks para Tarimas
Repisas de Alambre de Racks para Tarimas - Ancho de 46", Profundidad de 48", Ancho de 117 cm, Profundidad de 122 cm
Más Imágenes
Borde en cascada brinda mayor resistencia y ajuste seguro.
Se colocan fácilmente. No requieren herramientas.
Malla galvanizada de 2 1/2 x 4" maximiza la eficiencia del aspersor contra incendios.
Resisten la oxidación y corrosión.
Incluyen 3 canales de soporte.
Tamaños de Rack para Tarimas Compatibles:
96 x 48 x 96"
96 x 48 x 120"
96 x 48 x 144"
144 x 48 x 96"
144 x 48 x 120"
144 x 48 x 144"
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF.
PARA RACKS
CAPACIDAD
DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO POR REPISA
(MÍN. 2)
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
ANCHO
PROFUNDIDAD
2
12+
H-5725
46
x
48"
96 o 144"
48"
2,500
23
$1,408
$1,298
repisas
AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,266.56.
La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.
ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
Vigas Adicionales de Racks para Tarimas - 96", 244 cm
Barras Transversales de Racks para Tarimas - Para Racks de 48" de Profundidad, 122 cm Deep
Divisores de Racks para Tarimas - 48 x 10", 122 x 25 cm
GRAN VARIEDAD
|
SERVICIO EXCEPCIONAL
|
ENTREGAS RÁPIDAS
< Volver al Sitio Móvil
09/11/2026 06:25:47 PM;
USWEB33
cerrar