Empaque Exterior para Tambos - Móvil

Transporte, almacene y asegure tambos de 55 galones con fugas o daños.
  • Excelente control de derrames de desechos peligrosos. Embonable.
  • Polietileno sólido resiste el clima y los químicos.
  • Tapa con rosca.
  • Asa moldeada y llantas de 6" para transportar fácilmente.
  • Cumple con DOT 49 CFR 173.3, EPA, SPCC y NPDES.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x ALTO
CLASIFICACIÓN
ONU
CAPACIDAD
(GALS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5736 Móvil 32 x 48" 1H2/X113/S 95 57 $8,580 $8,316  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,952.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Parte Superior- Diámetro:
    • Exterior: 31 1/2"
    • Interior: 27"
  • Parte Inferior- Diámetro:
    • Exterior: 25 3/4"
    • Interior: 25"
  • Alto:
    • Interior: 37"
    • Exterior: 47 1/2"
  • Ruedas:
    • Poliolefina: 6 x 2"
    • Fiberglass Axle: 20 3/4"
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
CAPACIDAD:
  • Carga: 250 lbs
ESPECIFICACIONES:
  • Materiales aprobados por la FDA.
  • No aprobado para carga aérea.
  • Con aprobación ONU únicamente para sólidos.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO X ALTO81 x 122 cm32 x 48"
CAPACIDAD360 L95 gal.
PESO26 kg57 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
09/25/2021 04:25:30 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000