Charola Utilitaria - Mediana, 20 Galones, 38 x 26 x 5 12"

Almacenamiento para botes de pintura, partes aceitosas y baterías de carro con fugas.
  • Polietileno resistente a la corrosión. Embonables.
  • Fondo acanalado. Los contenedores quedan sobre los derrames.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAP. DEL
COLECTOR
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5741 Mediana 38 x 26 x 1/2" 20 Gal. 5 $2,640 $2,508  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,062.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores: 35 x 23" (Largo x Ancho)
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
TEMPERATURA:
  • -29° a 71° C (-30° a 120° F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)97 x 66 x 14 cm38 x 26 x 5 1/2"
CAPACIDAD DEL COLECTOR76 L20 gal.
PESO2 kg5 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
09/25/2021 05:21:24 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000