Calentador Infrarrojo - Interiores

Calor instantáneo para empleados que trabajan en áreas con corrientes de aire.
  • Calentadores eficientes de cuarzo irradian directamente el calor.
  • Operación segura y silenciosa sin olor.
  • Instale en pared, techo o cuelgue sobre áreas de trabajo utilizando la cadena y ganchos en S que se proporcionan.
  • Para uso en interiores y exteriores techados.
  • Cable de 6'.
Listado por ETL/C-ETL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
ÁREA A
CALENTAR
VOLTIOS BTU AMPERIOS WATTS PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5780 Interiores 4867" 144 pies cuad. 120 5,120 12.5 1,500 12 $8,536 $8,250  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,901.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 48 x 5 3/8 x 6 1/4" (Ancho x Prof. x Alto)
MATERIAL:
  • Resistencia Tubular: Cuarzo opaco (incluido)
  • Carcasa de Acero: Pulvirrevestida
CARACTERÍSTICAS:
  • Los reflectores de aluminio anodizado dorado dirigen el calor hacia abajo.
  • Patrón de Haz: 60°
USO:
  • Enchufe la unidad para encenderla, desenchúfela para apagarla.
INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN:
  • Instalación en Techo: (2) Cadenas para montaje de 4' y ganchos en "S"
  • Instalación en Pared:
    • Soporte para montar incluido.
    • Permite ajustar la inclinación hasta 45º.
  • Altura de Instalación Recomendada: 7 - 9'
ESPECIFICACIONES:
  • Enchufe de 3 clavijas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO122 x 15 x 18 cm48 x 6 x 7"
ÁREA A CALENTAR13 M cuad.144 pies cuadrados
PESO5 kg12 lbs.
PARTES:
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 08:34:30 PM; USWEB12