Cortina de Aire - 36"

Mantenga la temperatura interior bajo control. Mantenga plagas y polvo afuera.
  • Ventilador potente de 2 velocidades crea una pared invisible de aire.
  • Rejilla direccional regula el flujo de aire.
  • Mantenga los vapores afuera.
  • Para uso en interiores.
  • 1/3 HP.
Listado por UL/C-UL
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x ALTO x PROF.
ANCHO MÁX.
DE PUERTA
ALTO MÁX.
DE PUERTA
CFM WATTS VOLTIOS PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5781 35109" 36" 10' 942-1,177 300 120 33 $11,682 $11,418  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,551.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 35 x 8 3/4 x 10 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
MATERIAL:
  • Llanta del Soplador: Plástico ABS con fibra de vidrio reforzada
USO:
  • La unidad funciona de manera constante.
  • Funciona como un ventilador; no emite aire caliente o frío.
  • Unidad de conexión de una fase.
  • Altura de instalación de 10' como máximo.
  • No es resistente al agua ni a la humedad.
  • Cable:
    • Largo: 3 1/2'
    • Se ubica en la parte central superior de la unidad.
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • No incluida.
  • Incluye placa de instalación.
ESPECIFICACIONES:
  • 2.5 amperes
  • Nivel de ruido: 65/67 dBA (BAJO/ALTO)
  • Sin certificación NSF
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD89 x 25 x 23 cm35 x 10 x 9"
ANCHO MÁX. DE PUERTA91 cm36"
ALTO MÁX. DE PUERTA3 M10'
VOLUMEN27 m cúbicos/min942-1,177 CFM
PESO15 kg33 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:54:10 PM; USWEB12