Gabinete de Acero para Extintor - Semiempotrado, 2 12 - 5 lb

Gabinetes de acero vistoso minimizan la apariencia del extintor. Reutilizables.
  • Apariencia más estilizada. Sobresale 3" de la pared.
  • Ventanas transparentes de plexiglás con práctica asa.
  • Acabado esmaltado completamente blanco.
  • Extintores se venden por separado.
Tornillería para instalación no incluida
MODELO
NO.
CAPACIDAD MÁX.
DE EXTINTOR
DIMS. INTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5799 1/2 - 5 lbs. 9518" 12 $3,322 $3,190  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,853.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores (Reales): 9 x 4 7/8 x 18"
  • Totales: 12 3/8 x 5 1/2 x 21 3/8"
  • Abertura en Pared: 9 1/16 x 3 1/4 x 18 1/16"
  • Bordes: Borde redondeado de 2 1/2"
  • Diámetro del Orificio de Instalación (4): 1/4"
CARACTERÍSTICAS:
  • Bisagra de piano
  • Se puede instalar con abertura de puerta hacia cualquier lado.
CAPACIDAD:
  • Capacidad Máx. del Extintor: Basado en el tamaño de los Extintores ABC de Uline.
EMPAQUE:
  • Antes de instalar, quite la película protectora en ambos lados del acrílico.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD MÁX. DE EXTINTOR1.1-2.3 kg2 1/2 - 5 lbs
DIMS. INTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO23 x 13 x 46 cm9 x 5 x 18"
PESO5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/16/2026 03:01:13 PM; USWEB10