Gabinete de Acero para Extintor - Semiempotrado, 10 lb

Gabinetes de acero vistoso minimizan la apariencia del extintor. Reutilizables.
  • Apariencia más estilizada. Sobresale 3" de la pared.
  • Ventanas transparentes de plexiglás con práctica asa.
  • Acabado esmaltado completamente blanco.
  • Extintores se venden por separado.
Tornillería para instalación no incluida
MODELO
NO.
CAPACIDAD MÁX.
DE EXTINTOR
DIMS. INTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5800 10 lbs. 11624" 14 $3,608 $3,454  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,185.28.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Interiores (Reales): 10 1/2 x 5 1/4 x 24"
  • Totales: 13 3/4 x 6 x 27 3/8"
  • Abertura en Pared: 10 3/4 x 3 x 24 1/16"
  • Pared Exterior: 13 3/4 x 3 1/2 x 27 3/8"
  • Bordes: Borde redondeado de 3"
  • Diámetro del Orificio de Instalación (4): 1/8"
CARACTERÍSTICAS:
  • Bisagra de piano
  • Se puede instalar con abertura de puerta hacia cualquier lado.
CAPACIDAD:
  • Capacidad Máx. del Extintor: Basado en el tamaño de los Extintores ABC de Uline.
EMPAQUE:
  • Antes de instalar, quite la película protectora en ambos lados del acrílico.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD MÁX. DE EXTINTOR5 kg10 lbs.
DIMS. INTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO28 x 15 x 61 cm11 x 6 x 24"
PESO6 kg14 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/06/2026 04:40:40 PM; USWEB29