Miller® Falcon+ Línea de Vida Autorretráctil

AUTORRETRÁCTIL

Excelente protección para tareas de riesgo.
  • Cable de acero galvanizado resistente a la corrosión.
  • Cubierta de nylon de alto impacto de 10 x 8 1/2 x 4". Prácticamente indestructible.
  • Pivotes dobles evitan que las cintas se tuerzan al usarla.
  • Use con Arneses de Seguridad y Anclajes.

    Gancho de Presión

    GANCHO DE PRESIÓN
    Se sujeta a arneses y puntos de anclaje.

Cumple con ANSI Z359.14
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN LARGO
(PIES)
CARGA MÁX.
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-5815 Falcon+ 20 420 10 $15,620 cualquier cantidad  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,119.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Abertura del Gancho de Presión: 3/4"
NÚMERO DE MODELO: 
  • Honeywell: MFS-OGC1-02/20FT
MATERIAL:
  • Gancho: Acero
USO:
  • En caso de una caída, este cordón se bloqueará antes de llegar a los 2' de distancia en caída libre para reducir el impacto de fuerzas abruptas en el cuerpo.
  • El indicador de caídas se abrirá si la unidad detecta una caída.
  • Quitar de servicio inmediatamente después de una caída.
  • Números de inspección disponibles mediante RFID integrado en el cordón.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • Normas ANSI Z359.14 Clase 1 
    • OSHA 1926.502
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO6 M20 pies
CARGA MÁX.191 kg420 lbs.
PESO5 kg10 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 07:00:10 PM; USWEB12