Pizarrón Blanco de Acero Magnético - 6 x 4'

Escriba y limpie fácilmente.
  • Doble función, como pizarrón blanco y tablero magnético de anuncios.
  • Superficie resistente, dura años. Armazón de aluminio.
  • Incluye marcador, charola portamarcadores y tornillería de instalación.
  • Marcadores y Accesorios para Pizarrones Blancos adicionales disponibles.
MODELO
NO.
SUPERFICIE TAMAÑO
ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-5829 Acero Magnético 6 x 4' 47 $8,382 $7,986  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,723.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Reales: 72 x 47 7/8" (Ancho x Alto)
  • Superficie para Escribir: 70 1/8 x 46" (Ancho x Alto)
  • Ancho del Marco: 7/8"
  • Bandeja: 40 x 2 1/4" (Ancho x Profundidad)
GROSOR:
  • 0.23"
MATERIAL:
  • Núcleo: MDF (Cartón Fibra de Densidad Media)
CARACTERÍSTICAS:
  • Se puede colgar en forma horizontal o vertical.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X ALTO183 x 122 cm6 x 4'
PESO21 kg47 lbs.
PARTES:
  • H-6015 Kit de Tornillería para Pizarrones Blancos
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:08:28 PM; USWEB29