Tapete Antifatiga - Grosor de 58", 4 x 40', Negro

ACOJINADO SUAVE

Si alguna vez trabajó en una mesa de empaque o línea de ensamble, sabe cuánto se cansan sus pies y piernas.
  • Proporcionan comodidad esencial.
  • Espuma de PVC.
  • Incrementan la productividad.
  • EXTRAGRUESO DE 5/8" - 60% más acojinado.
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GROSOR PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5889 4 x 40' Negro 5/8" 140 $16,434 $15,818  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,063.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
APARIENCIA:
  • Bordes: Achaflanados en 4 lados.
USO:
  • Recomendado para ubicaciones secas únicamente, absorbe líquidos.
  • Se puede cortar con una navaja utilitaria.
  • Tacones altos, sillas y objetos filosos dañarán el tapete.
  • No apto para soldar.
  • No apto para sillas con ruedas.
  • No tiene parte inferior antideslizante.
  • Se adherirá al piso en un ambiente caliente o húmedo. 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Use solo un trapeador de esponja para limpiar.
  • No use agua caliente ni blanqueador.
  • No empapar el tapete.
ESPECIFICACIONES:
  • NO aprobado por OSHA
  • No es antiestático
  • No transmite la electricidad
  • No es ignífugo
  • No es resistente a los químicos
  • No es antimicrobiano
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO122 cm x 12.2 M4 x 40'
GROSOR16 mm5/8"
PESO63 kg140 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:42:38 AM; USWEB29