Tapete Cadillac - Grosor de 58", 2 x 20', Negro

ACOJINADO SUAVE

Este es el "Cadillac" de los tapetes, el que se usa en los almacenes de Uline.
  • Superficie más suave, a diferencia de los tapetes acanalados, le permite voltear y girar fácil y rápidamente todo el día.
  • Orillas achaflanadas ayudan a mantener los almacenes seguros - Antitropiezos.
  • PVC Dyna-Shield® se limpia fácilmente y dura más.
  • Grosor de 5/8 – 60% más acojinado.
  • Recomendado solo para condiciones secas.
MODELO
NO.
TAMAÑO COLOR GROSOR PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 6+
H-5891 2 x 20' Negro 5/8" $7,040 $6,732 $6,402  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,166.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Esponja de celdas cerradas de PVC (Policloruro de Vinilo) con recubrimiento de Uretano.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 0%
APARIENCIA:
  • Bordes: Achaflanados en 4 lados.
USO:
  • Recomendado para ubicaciones secas únicamente, absorbe líquidos.
  • Se puede cortar con una navaja utilitaria.
  • Tacones altos, sillas y objetos filosos dañarán el tapete.
  • No apto para soldar.
  • No apto para sillas con ruedas.
  • No tiene parte inferior antideslizante.
  • Se adherirá al piso en un ambiente caliente o húmedo. 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Use solo un trapeador de esponja para limpiar.
  • No use agua caliente ni blanqueador.
  • Grasa: Remover con un desengrasante que no contenga butilo.
  • No empapar el tapete.
ESPECIFICACIONES:
  • NO aprobado por OSHA
  • No es antiestático
  • No transmite la electricidad
  • No es ignífugo
  • No es resistente a los químicos
  • No es antimicrobiano
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO61 cm x 6.1 M2 x 20'
GROSOR16 mm5/8"
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:29:41 AM; USWEB29