Mesa de Trabajo con Pedestal de 4 Cajones/1 Pata - 72 x 30", Cubierta de Plástico Laminado

Diseñe su propia estación de trabajo.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
CONFIGURACIÓN DIMENSIONES
ANCHO x
PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) MATERIAL EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5928-LAM 4 Cajones/1 Pata 72 x 30 x 34" 205 $16,214 $15,664  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,808.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Cajones (Interiores): 12 1/4 x 22 x 6 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Mesa: 1 5/8"
  • Estructura del Pedestal: calibre 20 - 24
  • Estructura del Cajón: calibre 22 - 24
CARACTERÍSTICAS:
  • Bordes de la Cubierta:
    • Frontal: Redondeado
    • Posterior/Laterales: Cuadrado
  • Base de Cuatro Cajones:
    • Capacidad de los cajones: 50 lbs
    • Las guías son baleros.
    • Separador ajustable en cada cajón.
    • Compartimento de bandeja en el cajón superior.
    • Cerradura de una sola llave para toda la unidad.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA183 x 76 x 86 cm72 x 30 x 34"
PESO93 kg205 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 07:56:45 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000