Mesa de Trabajo con Pedestal de 4 Cajones/1 Pata - 72 x 30", Cubierta de Acero

Diseñe su propia estación de trabajo.
  • Acero calibre 12, acabado de esmalte horneado. Uso pesado.
  • Gabinete con llave de 4 cajones. 2 llaves incluidas.
  • Fabricadas en acero resistentes completamente soldado calibre 24.
  • Sostiene hasta 500 lbs.
  • Ensamblado fácil con orificios preperforados y tornillería incluida.
  • Accesorios y Cubiertas de Repuesto para Mesas de Trabajo con Pedestales disponibles.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
CONFIGURACIÓN DIMENSIONES
ANCHO x
PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) MATERIAL EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5928-STEEL 4 Cajones/1 Pata 72 x 30 x 34" 189 $15,818 $15,268  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $18,348.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Cajones (Interiores): 12 1/4 x 22 x 6 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Mesa: 1 1/2"
  • Estructura del Pedestal: calibre 20 - 24
  • Estructura del Cajón: calibre 22 - 24
CARACTERÍSTICAS:
  • Base de Cuatro Cajones:
    • Capacidad de los cajones: 50 lbs
    • Las guías son baleros.
    • Separador ajustable en cada cajón.
    • Compartimento de bandeja en el cajón superior.
    • Cerradura de una sola llave para toda la unidad.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA183 x 76 x 86 cm72 x 30 x 34"
PESO86 kg189 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/11/2021 03:19:15 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000