Mesa de Trabajo con Pedestal de 4 Cajones/1 Gabinete - 96 x 30", Cubierta de Plástico Laminado

Diseñe su propia estación de trabajo.
  • Extralisa. Resistente a químicos.
  • Estación de trabajo enorme de 8 pies con patas de apoyo en el centro.
  • Gabinete con llave de 4 cajones. 2 llaves incluidas.
  • Gabinete de 1 puerta incluye una repisa ajustable. 2 llaves incluidas.
  • Fabricadas en acero resistentes completamente soldado calibre 24.
  • Sostiene hasta 500 lbs.
  • Ensamblado fácil con orificios preperforados y tornillería incluida.
  • Accesorios y Cubiertas de Repuesto para Mesas de Trabajo con Pedestales disponibles.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
CONFIGURACIÓN DIMENSIONES
ANCHO x
PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) MATERIAL EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5929-LAM 4 Cajones/1 Gabinete 96 x 30 x 34" 269 $23,144 $22,594  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $26,847.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Espacio Entre Pedestales: 66"
  • Cajones (Interiores): 12 1/4 x 22 x 6 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Puerta de Gabinete:
    • Interiores: 14 5/8 x 22 7/8 x 27 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Repisa Ajustable: 7 alturas predeterminadas, espaciadas cada 3 1/8"
GROSOR:
  • Mesa: 1 5/8"
  • Estructura del Pedestal: calibre 20 - 24
  • Estructura del Cajón: calibre 22 - 24
  • Puerta de Gabinete:
    • Puerta/Repisa Central: calibre 20
CARACTERÍSTICAS:
  • Bordes de la Cubierta:
    • Frontal: Redondeado
    • Posterior/Laterales: Cuadrado
  • Base de Cuatro Cajones:
    • Capacidad de los cajones: 50 lbs
    • Las guías son baleros.
    • Separador ajustable en cada cajón.
    • Compartimento de bandeja en el cajón superior.
    • Cerradura de una sola llave para toda la unidad.
  • Base de Gabinete con Puerta:
    • Asa de cromo con seguro.
    • Repisa ajustable en centros de 3"
    • Capacidad de la repisa: 150 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA244 x 76 x 86 cm96 x 30 x 34"
PESO122 kg269 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/08/2021 09:28:34 PM; USWEB7 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000