Mesa de Trabajo con Pedestal de 4 Cajones/1 Gabinete - 96 x 30", Cubierta de Arce

Diseñe su propia estación de trabajo.
  • Fabricada en bloque de carnicero.
  • Estación de trabajo enorme de 8 pies con patas de apoyo en el centro.
  • Gabinete con llave de 4 cajones. 2 llaves incluidas.
  • Gabinete de 1 puerta incluye una repisa ajustable. 2 llaves incluidas.
  • Fabricadas en acero resistentes completamente soldado calibre 24.
  • Sostiene hasta 500 lbs.
  • Ensamblado fácil con orificios preperforados y tornillería incluida.
  • Accesorios y Cubiertas de Repuesto para Mesas de Trabajo con Pedestales disponibles.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
CONFIGURACIÓN DIMENSIONES
ANCHO x
PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) MATERIAL AGREGAR AL
CARRITO
1 2+
H-5929-MAPLE 4 Cajones/1 Gabinete 96 x 30 x 34" 274 $25,234 $24,684  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $29,271.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR
Límite de 1.
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Espacio Entre Pedestales: 66"
  • Cajones (Interiores): 12 1/4 x 22 x 6 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Puerta de Gabinete:
    • Interiores: 14 5/8 x 22 7/8 x 27 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
    • Repisa Ajustable: 7 alturas predeterminadas, espaciadas cada 3 1/8"
GROSOR:
  • Mesa: 1 3/4"
  • Estructura del Pedestal: calibre 20 - 24
  • Estructura del Cajón: calibre 22 - 24
  • Puerta de Gabinete:
    • Puerta/Repisa Central: calibre 20
MATERIAL:
  • Mesa: Acabado laqueado
    • Evitar el exceso de agua, aceite y agentes de limpieza fuertes. En caso de exposición, secar de inmediato.
CARACTERÍSTICAS:
  • Bordes de la Cubierta:
    • Frontal: Redondeado
    • Posterior/Laterales: Cuadrado
  • Base de Cuatro Cajones:
    • Capacidad de los cajones: 50 lbs
    • Las guías son baleros.
    • Separador ajustable en cada cajón.
    • Compartimento de bandeja en el cajón superior.
    • Cerradura de una sola llave para toda la unidad.
  • Base de Gabinete con Puerta:
    • Asa de cromo con seguro.
    • Repisa ajustable en centros de 3"
    • Capacidad de la repisa: 150 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA244 x 76 x 86 cm96 x 30 x 34"
PESO124 kg274 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
05/11/2021 02:33:59 PM; USWEB8 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000