Mesa de Trabajo con Pedestal de 4 Cajones/4 Cajones - 96 x 30", Cubierta de Madera Comprimida

Diseñe su propia estación de trabajo.
  • Resistente a impactos, aceite y manchas.
  • Estación de trabajo enorme de 8 pies con patas de apoyo en el centro.
  • Gabinete con llave de 4 cajones. 2 llaves incluidas.
  • Fabricadas en acero resistentes completamente soldado calibre 24.
  • Sostiene hasta 500 lbs.
  • Ensamblado fácil con orificios preperforados y tornillería incluida.
  • Accesorios y Cubiertas de Repuesto para Mesas de Trabajo con Pedestales disponibles.

Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
CONFIGURACIÓN DIMENSIONES
ANCHO x
PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) MATERIAL EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-5930-WOOD 4 Cajones/4 Cajones 96 x 30 x 34" 297 $25,080 $24,530  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $29,092.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR
ENVÍO - MANEJO ESPECIAL:
  • No se puede usar con una plataforma elevadora estándar.
  • Debe retirarse del transporte con un montacargas u otro dispositivo de elevación adecuado.
    • Nota: Es posible que otros artículos del mismo pedido se vean afectados.
DIMENSIONES:
  • Espacio Entre Pedestales: 66"
  • Cajones (Interiores): 12 1/4 x 22 x 6 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)
GROSOR:
  • Mesa: 1 1/2"
  • Estructura del Pedestal: calibre 20 - 24
  • Estructura del Cajón: calibre 22 - 24
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Cubierta/Parte Inferior: Tabla de aglomerado de calidad industrial de 1/2"
    • Núcleo: MDF (Cartón Fibra de Densidad Media)
    • Acabado laqueado
      • Evitar el exceso de agua, aceite y agentes de limpieza fuertes. En caso de exposición, secar de inmediato.
CARACTERÍSTICAS:
  • Bordes de la Cubierta:
    • Frontal/Posterior: Redondeados
    • Laterales: Cuadrados
    • Los bordes ásperos se pueden lijar y laquear, si lo desea.
  • Base de Cuatro Cajones:
    • Capacidad de los cajones: 50 lbs
    • Las guías son baleros.
    • Separador ajustable en cada cajón.
    • Compartimento de bandeja en el cajón superior.
    • Cerradura de una sola llave para toda la unidad.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA244 x 76 x 86 cm96 x 30 x 34"
PESO135 kg297 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
05/11/2021 01:58:12 PM; USWEB10 -0-0/0.0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000