Honeywell Estación Lavaojos Secundaria - Dos Botellas, Capacidad de 32 oz, 946 mL

SECUNDARIA

Ofrecen lavado de ojos de emergencia inmediatamente cuando no hay cerca una estación lavaojos más grande.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
ALTO x ANCHO x PROF.
CAP.
TOTAL
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6115 Estación de Dos Botellas de 16 oz. 12154" 32 oz. $1,606 $1,518  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,862.96.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Botellas: 6 3/4 x 3" (Alto x Diámetro)
USO:
  • Un Solo Uso
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • (4) Tiras Adhesivas
  • (4) Tornillos Regulares
VIDA ÚTIL:
  • 36 meses a partir de la fecha de fabricación. 
TEMPERATURA 
  • Punto de Congelación: 0°C (32°F)
    • Si la solución salina se congela, se debe desechar.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ALTO x ANCHO x PROF.30 x 38 x 10 cm12 x 15 x 4"
CAPACIDAD TOTAL946 ml32 oz.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 10:48:21 PM; USWEB29