Magliner® Rampa de Aluminio para Carga - 4' x 29", 122 cm x 74 cm

USE CON DIABLITO

Cargue o descargue su contenedor de almacenamiento o cobertizo.
  • Superficie antideslizante. Rieles laterales de 4 1/4".
  • Las cadenas aseguran la rampa al camión.
  • Pestaña de 8" facilita la transición del camión a la rampa.
MODELO
NO.
TAMAÑO TOTAL
LARGO x ANCHO
ANCHO
UTILIZABLE
ALTO
MÁX.
USOS
RECOMENDADOS
CAPACIDAD
DE CARGA (LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6118 4' x 29" 26" 12" Contenedores y cobertizos
de almacenamiento
3,000 41 $15,136 $14,586  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,557.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Reales:
    • Totales: 3' 9" x 28 3/4" (Largo x Ancho)
    • Ancho Utilizable: 26 1/4"
  • Cadena (Largo): 36"
USO:
  • No se pliega hacia arriba.
  • No se puede guardar debajo de la carrocería.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO TOTAL LARGO x ANCHO 122 cm x 74 cm4' x 29"
ANCHO UTILIZABLE66 cm26"
ALTURA MÁX.30 cm12"
CAPACIDAD DE CARGA1,361 kg3,000 lbs.
PESO19 kg41 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 08:18:49 AM; USWEB9