Magliner® Diablito para Garrafones

Carga garrafones de 19 litros para transportarlos fácilmente.
  • Parrillas abatibles para utilizarse como un diablito estándar.
  • Aluminio resistente y liviano.
  • Base de aluminio de 14 x 12".
  • 49" de alto. Llantas de 10".
MODELO
NO.
CAPACIDAD DE
CARGA (LBS.)
TIPO DE
LLANTA
BASE PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6164 500 Neumática de 10" 14 x 12" 31 $14,564 $13,992  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $16,894.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Totales: 21 x 24" (Ancho x Profundidad)
  • Llantas: 10 x 3 1/2"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD DE CARGA227 kg500 lbs.
TIPO DE LLANTA25 cm10"
BASE36 x 30 cm14 x 12"
PESO14 kg31 lbs.
PARTES:
  • H-1006-HRDWR Kit de Tornillería de Llantas para Diablitos Convertibles de Aluminio Magliner®
  • H-3380 Magliner® Llanta Neumática - 10", 25 cm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:28:02 PM; USWEB12