Uline Carrito Utilitario Compacto de 3 Repisas con Reborde - 28 x 19 x 39", Azul

Mueva muchos productos con este carrito ligero de 3 repisas.
  • Repisas están a 12" de distancia y tienen 2 3/4" de profundidad para mantener las cargas en su lugar.
  • Espuma estructural resistente, no requiere mantenimiento.
  • Ruedas giratorias de 4" no dejan marcas: 2 con seguro.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6173BLU Con Reborde 281939" 300 lbs. 25 $4,026 $3,740  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,670.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Reales (Incluyendo Asa y Ruedas): 27 3/4 x 19 1/4 x 39"
  • Repisa Superior:
    • Totales: 25 x 19" (Largo x Ancho)
    • Utilizables: 23 1/2 x 17 1/2" (Largo x Ancho)
  • Patas: 1 5/8" round
  • Ruedas (Ancho): 15/16"
MATERIAL:
  • Carrito: HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
  • Ruedas: TPR (Caucho Termoplástico)
CARACTERÍSTICAS:
  • Superficie texturizada
CAPACIDAD:
  • Repisa: 100 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)71 x 48 x 99 cm28 x 19 x 39"
CAPACIDAD DE CARGA136 kg300 lbs.
PESO11 kg25 lbs.
PARTES:
  • H-5008 Rueda para Carrito Utilitario con 3 Repisas Uline - Giratoria
  • H-5009 Rueda para Carrito Utilitario con 3 Repisas Uline - Giratoria con Freno
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/16/2026 12:37:32 PM; USWEB29