Estantería de Plástico Ventilada - 48 x 24 x 74", 122 x 61 x 188 cm

METROMAX Q™

Retire y meta las repisas en el lavavajillas. La preferida del chef para limpiar y desinfectar fácilmente.
  • Protección antimicrobiana de Microban® evita el crecimiento de moho y bacterias en las áreas de servicio de alimentos.
  • Tapetes para repisas de polipropileno resistente a la oxidación. Las repisas se ajustan en incrementos de 1".
  • Certificada por NSF.
  • Ruedas giratorias con vástago de 5" de poliuretano opcionales agregan 6" de altura.

    Repisas de Plástico Ventiladas Adicionales
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
REPISAS
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6208 482474" 4 800 86 $17,820 $17,292  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $20,671.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Aberturas de la Rejilla:
    • Dos Filas del Medio: 11/16 x 3 1/2"
    • Otras Cuatro Filas: 11/16 x 3 1/4"
MATERIAL:
  • Marcos y postes con recubrimiento de epóxico.
TEMPERATURA:
  • --80 ° a 60 °C (-112 ° a 140 °F)
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
  • Total de la Unidad: 2,000 lbs
USO:
  • Solo para carga manual. (No se puede utilizar con montacargas.)
RUEDAS: (Se Venden Por Separado)
  • H-1205WH Poliuretano, H-4305 Acero Inoxidable:
    • Dimensiones: 5 x 1 1/4"
    • Agregan 6 1/4" a la altura de la unidad.
  • H-7569 Neumática:
    • Dimensiones: 8 x 3"
    • Agrega 10" a la altura de la unidad.
  • Se debe quitar las patas de nivelación de los postes para colocar las ruedas.
  • Capacidad: 1,000 lbs por kit (250 lbs por rueda)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO122 x 61 x 188 cm48 x 24 x 74"
CAPACIDAD DE REPISA363 kg800 lbs.
PESO39 kg86 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1205WH-1 Rueda Giratoria para Unidades de Estantería de Alambre - 5"
  • H-1205WH-BL Ruedas de Poliuretano para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4, Negras
  • H-1205WH-C Ruedas de Poliuretano para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4, Cromadas
  • H-1205WH-RIG Rueda para Estanterías de Alambre - Rígida, 5"
  • H-7569 Ruedas Neumáticas para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:33:45 AM; USWEB29