Repisas de Plástico Ventiladas Adicionales - 48 x 24"

METROMAX Q™

Agregue repisas adicionales a Estantería de Plástico Ventilada.
  • Protección antimicrobiana de Microban® evita el crecimiento de moho y bacterias en las áreas de servicio de alimentos.
  • Incluye 2 repisas con cubiertas removibles y soportes a presión de plástico para repisas.
  • Tapetes para repisas de polipropileno resistente a la oxidación. Las repisas se ajustan en incrementos de 1".
  • Certificada por NSF.

    Repisas de Plástico Ventiladas Adicionales
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x PROF.
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
CANT./
CAJA
PRECIO POR CAJA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6214 48 x 24" 800 32 2 $7,392 $7,260  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,574.72.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Aberturas de la Rejilla:
    • Dos Filas del Medio: 11/16 x 3 1/2"
    • Otras Cuatro Filas: 11/16 x 3 1/4"
TEMPERATURA:
  • --80 ° a 60 °C (-112 ° a 140 °F)
CAPACIDAD:
  • La capacidad de la repisa indicada en la tabla se basa en cargas distribuidas de manera uniforme.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD122 x 61 cm48 x 24"
CAPACIDAD DE REPISA363 kg800 lbs.
PESO15 kg32 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:33:27 AM; USWEB29