Mesa Estándar para Capacitación - 72 x 24", Gris

Convierta cualquier sala de conferencias en un lugar para talleres o seminarios para empleados.
  • Superficie laminada resistente a rayones, manchas y derrames. Altura de 29 1/2".
  • La cubierta se levanta a 90° para almacenamiento compacto.
  • 2 ojales para organizar cables. Palanca para doblar.
  • Armazón de acero pulvirrevestido.
  • Ruedas giratorias de 3" con seguro.
  • Las mesas se pueden embonar cuando no se utilizan.
  • Sillas Embonables de Malla disponibles.

    Mesa Móvil para Capacitación

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
FORMA DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 8+
H-6280GR Rectangular 72 x 24" 250 68 $10,868 $10,582  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $12,606.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Reales: 71 x 23 5/8 x 29 9/16" (Largo x Ancho x Alto)
  • Altura con Mesa en Posición Vertical: 43"
  • Distancia Entre las Patas:
    • Frente: 50"
    • Atrás: 46"
  • Profundidad de Dos Embonadas Juntas: 24"
    • Cada mesa adicional agrega 6" de profundidad.
  • Orificio (Diámetro): 2 3/8"
  • Ruedas (Ancho): 2"
GROSOR:
  • Mesa: 1"
MATERIAL:
  • Mesa:
    • Núcleo: Tabla de aglomerado
    • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico 
  • Bordes: PVC (Policloruro de Vinilo) resistente a impactos
CARACTERÍSTICAS:
  • Incluye dos soportes para unir las mesas y ordenarlas en fila.
  • Mesas de distintos tamaños se pueden unir con soportes.
APARIENCIA:
  • La cubierta laminada gris combina con la Colección Urbana.
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO183 x 61 cm72 x 24"
CAPACIDAD113 kg250 lbs.
PESO31 kg68 lbs.
PARTES:
  • H-6282 Ruedas de Poliuretano para Mesas Móviles para Capacitación - Giratorias
  • H-6655 Ojales de Plástico para Escritorios y Mesas Uline - Negros, 2 3/8"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/12/2026 01:20:48 AM; USWEB6