Librero - Colección Urbana, 3 Repisas, Gris

Complemente la decoración de su oficina con muebles que combinen.
  • Cubierta laminada duradera resiste rayones, manchas y derrames.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • Repisas se ajustan en incrementos de 1¼".
  • Base elevada a 4".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6285GR 3 Repisas 321447" 150 99 $5,368 $5,082  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,226.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 31 1/2 x 13 13/16 x 47 1/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Repisas: 29 1/2 x 12 3/4" (Ancho x Profundidad)
GROSOR:
  • Repisas y Cuerpo: 1"
  • Panel Trasero: 11/16"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
COLOR:
  • No hay coincidencia exacta de PMS por el patrón de vetas de madera.
    • Color Liso Más Próximo: PMS 404 C
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO81 x 36 x 119 cm32 x 14 x 47"
CAPACIDAD DE REPISA68 kg150 lbs.
PESO45 kg99 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:07:03 AM; USWEB29