Librero - Colección Clásica, 5 Repisas, Caoba

Muebles coordinados para sus documentos importantes y materiales de referencia.
  • Superficie laminada duradera resiste rayones, manchas y derrames.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • Repisas se ajustan en incrementos de 1¼".
  • Base elevada a 4".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAP. DE REPISA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-6286MAH 5 Repisas 321471" 150 137 $7,282 $7,018  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $8,447.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 31 1/2 x 13 13/16 x 70 5/8" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Repisas: 29 1/2 x 12 3/4" (Ancho x Profundidad)
GROSOR:
  • Repisas y Cuerpo: 1"
  • Panel Trasero: 11/16"
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
CARACTERÍSTICAS:
  • Repisa media fija
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO81 x 36 x 180 cm32 x 14 x 71"
CAPACIDAD DE REPISA68 kg150 lbs.
PESO62 kg137 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:54:08 AM; USWEB29