Archivero Lateral - Colección Clásica, 2 Cajones, Caoba

Muebles coordinados para sus documentos importantes y materiales de referencia.
  • Cubierta laminada duradera resiste rayones.
  • Bordes de PVC resistentes a impactos.
  • 2 cajones de extensión completa para documentos tamaño carta u oficio.
  • Incluye chapa y 2 llaves.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-6304MAH 2 Cajones 362230" 155 $12,650 $12,232  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $14,674.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 35 1/2 x 22 x 29 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajón: 31 1/2 x 15 1/4 x 9 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
MATERIAL:
  • Núcleo: Tabla de aglomerado
  • Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con Plataformas con Ruedas para Archiveros.
CARACTERÍSTICAS:
  • Sistema de seguridad permite abrir solo un cajón a la vez.
  • Llaves Diferentes
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto.
CAPACIDAD:
  • Cada Cajón: 66 lbs
  • Superior: 155 lbs
INCLUYE:
  • (4) Divisores para archivos cortos
  • (2) Divisores para archivos largos
ESPECIFICACIONES:
  • Certificado por Greenguard
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 56 x 76 cm36 x 22 x 30"
PESO70 kg155 lbs.
PARTES:
  • H-5684 Llave Maestra para Pedestales de Escritorio
  • H-6854-LOCK Ensamble de Cerradura para Archiveros Laminados
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:54:03 AM; USWEB29